INA

INA Kugelbüchseneinheit Einstellbar Mit Dichtung KGBAS40-PP-AS

  • ERIKS:23213308
  • Hersteller:KGBAS40-PP-AS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 250.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 270.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KGBAS..PP-AS
Wellendurchmesser
40 mm
Höhe
87 mm
Breite
108 mm
Länge
80 mm
Ausführung
Einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja