INA

INA Kugelbüchseneinheit Einstellbar Mit Dichtung KGBAS25-PP-AS

  • ERIKS:12633188
  • Hersteller:001749919-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 172.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 186.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KGBAS..PP-AS
Wellendurchmesser
25 mm
Höhe
60 mm
Breite
74 mm
Länge
58 mm
Ausführung
Einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja