INA

INA Kugelbüchseneinheit Einstellbar Mit Dichtung KGBAS20-PP-AS

  • ERIKS:12633187
  • Hersteller:001749897-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KGBAS..PP-AS
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
47.5 mm
Breite
60 mm
Länge
45 mm
Ausführung
Einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja