CHF 129.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 140.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KGBAS..PP-AS |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Höhe | 41 mm |
Breite | 50 mm |
Länge | 36 mm |
Ausführung | Einstellbar |
Nachschmierbar | Ja |
Mit Dichtung | Ja |