INA

INA Kugelbüchseneinheit Einstellbar Mit Dichtung KGBAS12-PP-AS

  • ERIKS:12633185
  • Hersteller:001749854-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KGBAS..PP-AS
Wellendurchmesser
12 mm
Höhe
34 mm
Breite
42 mm
Länge
32 mm
Ausführung
Einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja