INA

INA Kugelbuchse Offen Mit Dichtung KSO40-PP

  • ERIKS:11726615
  • Hersteller:006753795-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 126.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 137.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KSO..PP
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Länge
80 mm
Ausführung
Offen