INA

INA Kugelbuchse Offen Mit Dichtung KSO40

  • ERIKS:12633177
  • Hersteller:006753787-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KSO
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Länge
80 mm
Ausführung
Offen