INA

INA Kugelbuchse Offen Mit Dichtung KSO30-PP

  • ERIKS:11726614
  • Hersteller:006753752-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KSO..PP
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Länge
68 mm
Ausführung
Offen