INA

INA Kugelbuchse Offen Mit Dichtung KSO30

  • ERIKS:12633176
  • Hersteller:006753744-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KSO
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Länge
68 mm
Ausführung
Offen