INA

INA Kugelbuchse Offen Mit Dichtung KSO25-PP

  • ERIKS:11726613
  • Hersteller:006753736-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KSO..PP
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
40 mm
Länge
58 mm
Ausführung
Offen