INA

INA Kugelbuchse Offen Mit Dichtung KSO20-PP

  • ERIKS:11726612
  • Hersteller:006753710-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KSO..PP
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
32 mm
Länge
45 mm
Ausführung
Offen