INA

INA Kugelbuchse Offen Mit Dichtung KSO20

  • ERIKS:11726611
  • Hersteller:006753701-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KSO
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
32 mm
Länge
45 mm
Ausführung
Offen