INA

INA Kugelbuchse Offen Mit Dichtung KSO12-PP

  • ERIKS:11726609
  • Hersteller:006753671-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KSO..PP
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
22 mm
Länge
32 mm
Ausführung
Offen