

CHF 44.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KSO |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Länge | 32 mm |
Ausführung | Offen |