

CHF 202.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 218.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KNO..PP |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Länge | 100 mm |
Ausführung | Offen |