

CHF 133.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 144.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KNO..PP |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Länge | 80 mm |
Ausführung | Offen |