

CHF 98.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 106.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KNO..PP |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Länge | 68 mm |
Ausführung | Offen |