

CHF 86.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KNO..PP |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Länge | 58 mm |
Ausführung | Offen |