INA

INA Kugelbuchse Offen Mit Dichtung KNO20-B-PP

  • ERIKS:11726579
  • Hersteller:019323387-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KNO..PP
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
32 mm
Länge
45 mm
Ausführung
Offen