

CHF 61.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KNO..PP |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Länge | 36 mm |
Ausführung | Offen |