INA

INA Kugelbuchse Offen Mit Dichtung KNO12-B-PP

  • ERIKS:11726576
  • Hersteller:024452998-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KNO..PP
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
22 mm
Länge
32 mm
Ausführung
Offen