INA

INA Kugelbuchse Offen Mit Dichtung KBO40-P

  • ERIKS:12633133
  • Hersteller:001457454-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 150.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KBO..P
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Länge
80 mm
Ausführung
Offen