INA

INA Kugelbuchse Offen Mit Dichtung KBO25-PP-AS

  • ERIKS:23195893
  • Hersteller:KBO25-PP-AS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KBO..PP
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
40 mm
Länge
58 mm
Ausführung
Offen