INA

INA Kugelbuchse Offen Mit Dichtung KBO25-PP

  • ERIKS:23195892
  • Hersteller:001253638-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KBO..PP
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
40 mm
Länge
58 mm
Ausführung
Offen