INA

INA Kugelbuchse Offen Mit Dichtung KBO25-P

  • ERIKS:12633129
  • Hersteller:001457381-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KBO..P
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
40 mm
Länge
58 mm
Ausführung
Offen