INA

INA Kugelbuchse Offen Mit Dichtung KBO16-PP

  • ERIKS:23195904
  • Hersteller:001392883-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KBO..PP
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
26 mm
Länge
36 mm
Ausführung
Offen