

CHF 65.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KBO..P |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Länge | 36 mm |
Ausführung | Offen |