INA

INA Kugelbuchse Offen Mit Dichtung KBO12-PP

  • ERIKS:12633124
  • Hersteller:001696823-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KBO..PP
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
22 mm
Länge
32 mm
Ausführung
Offen