INA

INA Kugelbuchse Offen Mit Dichtung KBO12-P

  • ERIKS:12633123
  • Hersteller:001718835-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KBO..P
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
22 mm
Länge
32 mm
Ausführung
Offen