Eriks
INA

INA Kugelbuchse Offen KNO40-B

  • ERIKS:12633170
  • Hersteller:029680808-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KNO
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Länge
80 mm
Ausführung
Offen