INA

INA Kugelbuchse Offen KNO30-B

  • ERIKS:12633169
  • Hersteller:029680794-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KNO
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Länge
68 mm
Ausführung
Offen