INA

INA Kugelbuchse Offen KNO20-B

  • ERIKS:12633167
  • Hersteller:029680778-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KNO
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
32 mm
Länge
45 mm
Ausführung
Offen