Eriks
INA

INA Kugelbuchse Offen KNO16-B

  • ERIKS:12633166
  • Hersteller:029680735-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KNO
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
26 mm
Länge
36 mm
Ausführung
Offen