

CHF 42.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KNO |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Länge | 32 mm |
Ausführung | Offen |