Eriks
INA

INA Kugelbuchse Offen KBO20

  • ERIKS:12633126
  • Hersteller:001275690-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KBO
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
32 mm
Länge
45 mm
Ausführung
Offen