INA

INA Kugelbuchse Offen KBO12

  • ERIKS:12633122
  • Hersteller:001696815-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KBO
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
22 mm
Länge
32 mm
Ausführung
Offen