INA

INA Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung KS30-PP

  • ERIKS:11726603
  • Hersteller:006713807-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KS..PP
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Länge
68 mm
Ausführung
Geschlossen