INA

INA Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung KS16

  • ERIKS:11726589
  • Hersteller:006713742-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KS
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
26 mm
Länge
36 mm
Ausführung
Geschlossen