INA

INA Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung KS12-PP

  • ERIKS:11726587
  • Hersteller:006713734-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KS..PP
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
22 mm
Länge
32 mm
Ausführung
Geschlossen