

CHF 35.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KS |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Länge | 32 mm |
Ausführung | Geschlossen |