INA

INA Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung KN25-B-PP

  • ERIKS:11726564
  • Hersteller:017375541-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KN..PP
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
40 mm
Länge
58 mm
Ausführung
Geschlossen