INA

INA Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung KN16-B-PP

  • ERIKS:11726559
  • Hersteller:024460680-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KN..PP
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
26 mm
Länge
36 mm
Ausführung
Geschlossen