INA

INA Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung KN12-B-PP

  • ERIKS:11726554
  • Hersteller:024459534-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KN..PP
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
22 mm
Länge
32 mm
Ausführung
Geschlossen