INA

INA Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung KH50-PP

  • ERIKS:23213294
  • Hersteller:000193976-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KH..PP
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
62 mm
Länge
70 mm
Ausführung
Geschlossen