INA

INA Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung KH50-P

  • ERIKS:12633161
  • Hersteller:000365220-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.00inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KH..P
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
62 mm
Länge
70 mm
Ausführung
Geschlossen