INA

INA Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung KH30-PP

  • ERIKS:23213291
  • Hersteller:000181790-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KH..PP
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
40 mm
Länge
50 mm
Ausführung
Geschlossen