INA

INA Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung KH30-P

  • ERIKS:11726548
  • Hersteller:000365181-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KH..P
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
40 mm
Länge
50 mm
Ausführung
Geschlossen