INA

INA Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung KH25-PP-RROC

  • ERIKS:11726546
  • Hersteller:059623683-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.09inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KH..PP
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
35 mm
Länge
40 mm
Ausführung
Geschlossen