INA

INA Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung KH25-PP

  • ERIKS:23213297
  • Hersteller:001720775-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KH..PP
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
35 mm
Länge
40 mm
Ausführung
Geschlossen