INA

INA Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung KH25-P

  • ERIKS:12633158
  • Hersteller:000327646-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KH..P
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
35 mm
Länge
40 mm
Ausführung
Geschlossen